DABK40X400-HL-4-CS4MA1 スリムシリンダ DABK40 コガネイ 71571666

スリムシリンダ DABK40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ 取付フロントマウント 注文コード71571666 品番DABK40X400-HL-4-CS4MA1
参考基準価格(税別)¥30,610 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・仕様・取付214種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ 取付フロントマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50〜700 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする