ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 手作りシート・ステッカー
ヒサゴの その他手作りシート・ステッカー
自分で作れるチケット・回数券 11枚綴り ライトピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10シート)
注文コード
71602399
品番
PK605S
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。
用途
印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券、イベントチケットなどにおすすめの11枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
【チケット】55×288(1片:55×21)
入数(枚)
10シート(チケット30分)
対応
【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
坪量(g/m
2
)
124
面付
11枚綴り×3面
用紙サイズ
A4(210×297mm)
素材
上質紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ 用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※ 両面を印刷する場合は、両面印刷可能な機種をご使用ください。その際必ず片面ずつ手差しトレイから給紙してください。
※ レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。
※ 塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。