AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871

 

AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871
AG032-L AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット AGRADE 71602871

AGRADE 600 パルパー長袖ツナギ服(通年タイプ) A4サイズが入るジャンボポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブルー
サイズLサイズ
内容量1着注文コード71602871品番AG032-L
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

A4サイズが収納可能なジャンボポケットを採用。
他では無い抜群の収納力から長年愛用されているロングセラー商品です。
ノータックで程よく細いシルエットにし、見た目もカッコよく仕上げました。

仕様ペン差し(左袖)/面ファスナー(袖口)(胸ポケット)/コイルファスナー(前ファスナー)/ジャンボポケット、プリーツ付き/ウエスト脇ゴム/ジャンボポケット/耐久性/ユニチカパルパー使用材質綿70%、ポリエステル30%ブルーサイズLサイズ目付(g/m2)320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする