メイン画像

CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747 CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747 CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747 CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747 CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747 CLL-PPCL-GY クルレ/パスポートケース/L ナカバヤシ 71603747

クルレ/パスポートケース/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71603747 品番 CLL-PPCL-GY
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パスポートと旅券、カードや紙幣などをスマートに持ち運べる二つ折りのパスポートケースです。
収納物やカバンの大きさに合わせて選べる2サイズ展開です。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ 材質皮革繊維再生複合材、スチール グレー 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×10×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする