DAC25X300-1-Y-ZG530B1 スリムシリンダ DAC25X300 コガネイ 71615854

スリムシリンダ DAC25X300DAC25X300-1-Y-ZG530B1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付が123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
取付
両フート形
注文コード
71615854
品番
DAC25X300-1-Y-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥18,390販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
取付
両フート形
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
仕様
可変クッション付スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
300
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
30~1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする