曜日別特売
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465

- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
- 縁台 アルミ製 モノタロウ 71632465
モノタロウ

縁台 アルミ製

(63件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×362×401
内容量1台注文コード71632465品番-
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製なので軽くて丈夫です。

用途
現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
質量(kg)
約5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×362×401
色
ブラウン
耐荷重(kg)
約200
材質
アルミニウム
塗装
粉体塗装
注意
※本製品に破損個所や異常がある場合は絶対に使用しないでください。
※本製品は絶対に改造しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※偏荷重を掛けないようにしてください。
※踏み台や足場として利用することは絶対におやめください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※天板や座面の上で飛び跳ねたり、勢いよく飛び乗ったりしないでください。衝撃荷重により破損・転倒する恐れがあります。
※付属のスパナの他、お客様ご自身でプラスドライバーをご準備いただき、組立てをしていただく必要がございます。予めご了承ください。
※組立ては取扱説明書に従って正しく組立ててください。
※各ネジやボルトを最後に締めきった上でご利用ください。ゆるみはぐらつきなどの原因になります。
※組立て後も定期的にボルトの締め具合を確認してください。
※組立て時、製品に指などをはさまないようご注意ください。
※誤った組立ては破損やケガにつながります。
※組立て後にガタつきや座面の傾きなどがある場合は、そのまま使用せず、再度組立て直してください。
※直射日光が当たる場所に長時間放置すると、本体が熱くなりますので十分にお気をつけください。
※本製品を引きずって移動させないでください。床面の傷や脚部の歪み・破損の原因になります。
※不適切な使用方法や、不注意によって生じた事故・破損については、一切の責任を負いかねます。
※経年劣化、または天災(風水害・地震・落雷など)による損害については、保証の対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 休憩所に

組み立ては楽でした。ドライバーと六角を用意して組み始めあっという間に出来ました。アルミなので耐水性は良さそうですが、冬は冷たく夏は熱くなりそうな気はします。それでもこの価格で休憩出来る場所ができて良かったです。しばらく使って、そのうち植木鉢台でも使えるかなと思っていますが、そうなるまではイスで使います。

1人が参考にしています
2026-03-06
用途: 庭でお花見(地域貢献)

以前は木製の床几でしたが、朽ちてきたため買い換えました。風情より耐久性を優先してアルミ製にしました。色が落ち着いているので違和感はありません。
電動ドライバーがあったので組み立て作業は10分程度で完了しました。
補強材もありしっかりしているので長持ちしてほしいです。

2026-04-24
用途: 玄関先用として使用
三木市青山公民館 様(その他業種)

組み立ても非常に簡単で、非常に軽くて使いやすいアルミ製縁台です。

1人が参考にしています
2026-04-15
用途: バーベキューのイス
農・林・水産業

従来はコンテナに板を乗せて使用していたが、安全性と美観から切り替え決断
思惑通りの成果でよかったです

2025-10-26
用途: いわゆる縁台で。

値段の割に十分な品質と思ってリピート購入しました。
◎ギリギリ許容範囲の剛性感、そのぶん軽い
〇中途半端な工具付属してないぶん、低価格ってのも好感。
△座面中央の補強がピンカドで危ない。(他社製品は斜め) ここは後日削るとしても、座面の四隅の角もとがってはないけど小さな子供には少し危険か。
× ひとつめにはなかった座面のキズ、ふたつめにはいくつか。(ほかの方の指摘にもありました)
そうはいっても、もうひとつ検討中...。

MonotaROからの回答

この度はリピートでご購入いただきありがとうございます。また貴重なご意見いただき重ねて感謝申し上げます。品質改善の参考にさせていただきます。

2025-12-04
用途: 現場の休憩室の長椅子として利用

以前、プラスチックの長椅子を設置していたが、使用していると座面にひび割れが生じ、ひびにお尻の肉を挟むとのクレームがあり。
座面が割れることのないアルミ製の縁台を長椅子として利用することで、座面に強度があり、持ち運びも軽くて移動しやすい。

2025-12-02
用途: 休憩時

夏は陽に焼けて暑い(尻が焼ける)と思います。疑似木板を採用すれば如何でしょう。コストアップはやむなし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-03
用途: 休憩用
木ノ下金属工業株式会社 様

室外で従業員の休憩時に座れるよう購入。
組み立てもすぐ出来ました。
持ち運びも簡単です。
台風の時などはなおしておかないとと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
脚のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-09
質問:
ブラウン以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
ブラウンのみになります。
2024-09-09

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする