PLC Wi-Fiアダプターキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71639517 品番WPA-4220
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張
有線/無線どちらでもOK
コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし
ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK
Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定
高速PLC通信/高速Wi-Fi対応
最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適
10/100Mbps対応有線ポート×2搭載
最長300mの電気配線に対応
LEDコントロール機能搭載
MACフィルタリング可能

付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド 仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n) 規格PLC:HomePlug AV 消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610 対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux 本体サイズ(mm)W54×D40×H94 保証期間1年 動作温度(℃)0-40 動作湿度(%)10-90(結露不可) 無線規格IEEE 802.11n / g / b 有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
注意
※同一電気回線で使用してください
※PLCは同一ブレーカー内で利用する必要があります
※別系統の回線では通信できない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする