※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71640725
品番EWJMK35E50R-E4HC
参考基準価格(税別)¥83,462
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
【ウォームギヤヘッド】
直交軸タイプで高強度・静粛運転。
汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。
エコノミー
・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。
低騒音・低振動
・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。
スペースセービング
・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。
【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】
サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。
各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。