トルクドライバー 空転式 プレセット形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71689750 品番 HDSQ-0-6
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?
トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。
電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。

全長(mm)156 質量(g)280 トルク調整範囲(N・m)0.1〜0.6 最小目盛(N・m)0.01 六角穴対辺(mm)6.35 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする