※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-M4-6-TF 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社) 71692130 SFSS-M4-6-TF 鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF NBK(鍋屋バイテック会社) 71692130

鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング) SFSS-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 寸法L(mm)6 注文コード71692130 品番SFSS-M4-6-TF
販売価格(税込) ¥790
販売価格(税別)
718
この商品はねじの呼び・寸法Lなど22種類から選べます 他の種類を見る

・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
・耐薬品性にすぐれています。
・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

用途
・かじり・焼きつき防止
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
質量(g)1.5 ピッチ0.7 寸法L(mm)6 寸法L1(mm)4 寸法t(mm)2 寸法B(mm)3 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)7 寸法L2(mm)全ねじ 寸法t1(mm)0.8 ねじの呼びM4 ねじ山種類M(並目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする