ノーブランド
ノーブランドの コンテナー/備品
ノーブランドの その他備品
双眼鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71692751
品番
SZ-750 7×50 ZCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
船舶での使用等、あらゆる分野で使用可能(非防水)
仕様
●1000m先の視界(m):115.5●アイレリーフ:17.8●プリズム:BK7ポロプリズム●実視界(度):6.6
寸法(mm)
167×65×198
質量(g)
810
倍率(倍)
7
有効径(Φmm)
50
明るさ
51