※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
71695797
品番
R100L【ワケあり】
在庫数量:残り52点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
145
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
115.5
寸法F(mm)
115
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
25.5
寸法K(mm)
9
寸法L(mm)
120
寸法t(mm)
3.2
車輪径(Φmm)
100
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
100mm枠付
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1200
呼び径(A)
100