桜井
クリーンファイル ニュースタクリンインデックスカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10枚×20冊)
注文コード
71696479
品番
SCIDA4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ブルー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
816-2699
材質
無塵紙ベース
質量(kg)
3.5
規格
A4 2穴