コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムシリンダ DAD40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
400
取付
基本形
注文コード
71700073
品番
DAD40X400-CS4MA2
参考基準価格(税別)
¥25,770
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・取付
など
332
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
作動方式
複動両ロッド
仕様
スリム両ロッドシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.06〜0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50〜800
ロッド先端ねじ
金具なし