ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71721995
品番
CAT-24-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法B(mm)
63.5
寸法I(mm)
53.7
寸法J(mm)
14.2
材質(Oリング)
NBR
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。