ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71722038
品番
CAT-24-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法P(mm)
94
寸法N(mm)
112
寸法O(mm)
38
寸法K(mm)
80
寸法Q(mm)
4
寸法R(mm)
17
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。