ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
71722081
品番
CAT-24-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
13.2
寸法F(mm)
94
寸法D(mm)
112
寸法E(mm)
38
寸法C(mm)
80
寸法M(mm)
M16×2.0(55L)
寸法G(mm)
30
寸法A2(Φmm)
52
寸法A1(Φmm)
63.5
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。