ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71722090
品番
SSF-08-MPCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
45.5
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
38
寸法P(mm)
45.5
寸法M(mm)
M8×1.25(30L)
寸法N(mm)
54
寸法O(mm)
18
寸法I(mm)
25.5
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
38
寸法Q(mm)
3
寸法R(mm)
9
材質(Oリング)
NBR
寸法A2(Φmm)
23
寸法A1(Φmm)
30
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。