画像準備中

ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71722117 品番SSF-20-MPCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途油止め 材質 寸法H(mm)7.5 寸法F(mm)68 寸法D(mm)79 寸法E(mm)31 寸法B(mm)51 寸法C(mm)59 寸法P(mm)68 寸法M(mm)M10×1.5(35L) 寸法N(mm)79 寸法O(mm)31 寸法I(mm)44.3 寸法J(mm)8 寸法G(mm)14.5 寸法K(mm)59 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)11 材質(Oリング)NBR 寸法A2(Φmm)42 寸法A1(Φmm)51
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする