ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71722135
品番
SSF-32-MPCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法F(mm)
95
寸法D(mm)
102
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
71.5
寸法C(mm)
78.5
寸法P(mm)
90
寸法M(mm)
M12×1.75(40L)
寸法N(mm)
102
寸法O(mm)
44
寸法I(mm)
62.5
寸法J(mm)
9.5
寸法G(mm)
16.5
寸法K(mm)
78.5
寸法Q(mm)
3
寸法R(mm)
13
材質(Oリング)
NBR
寸法A2(Φmm)
62
寸法A1(Φmm)
71.5
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。