ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71722151
品番
SSF-08-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法B(mm)
30
寸法I(mm)
25.5
寸法J(mm)
7
材質(Oリング)
NBR
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。