画像準備中

ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71722266 品番SSF-08-CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途油止め 材質 寸法H(mm)6 寸法F(mm)45.5 寸法D(mm)54 寸法E(mm)18 寸法C(mm)38 寸法M(mm)M8×1.25(30L) 寸法G(mm)8 寸法A2(Φmm)23 寸法A1(Φmm)30
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする