ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71722345
品番
HSF-16-MPCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法H(mm)
9
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
47.6
寸法C(mm)
57.5
寸法P(mm)
70
寸法M(mm)
M12×1.75(45L)
寸法N(mm)
81
寸法O(mm)
29
寸法I(mm)
39.5
寸法J(mm)
9.5
寸法G(mm)
24.2
寸法K(mm)
57.5
寸法Q(mm)
4
寸法R(mm)
13
材質(Oリング)
NBR
寸法A2(Φmm)
38.5
寸法A1(Φmm)
47.6
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。