画像準備中

ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71722379 品番HSF-32-MPCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途油止め 材質 寸法H(mm)12 寸法F(mm)114 寸法D(mm)133 寸法E(mm)46 寸法B(mm)79.5 寸法C(mm)99 寸法P(mm)114 寸法M(mm)M20×2.5(70L) 寸法N(mm)133 寸法O(mm)46 寸法I(mm)63.2 寸法J(mm)12.5 寸法G(mm)37 寸法K(mm)99 寸法Q(mm)4 寸法R(mm)21 材質(Oリング)NBR 寸法A2(Φmm)68 寸法A1(Φmm)79.5
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする