AR20K-F01BE-RY-D AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 71725231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径1/8
流れ方向右→左
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
ねじの種類G
内容量1個注文コード71725231品番AR20K-F01BE-RY-D
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状上向き流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする