※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71725617
品番
G BR 02 HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油圧ホースからの接続などに
材質
鉄
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
30
ねじ規格
【G】G1/8
寸法d1(Φmm)
9.8
寸法d2(Φmm)
18.8
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※自動車、バイク用品ではありません。