※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G BR 08 HB バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド 71725651 G BR 08 HB バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド 71725651 G BR 08 HB バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド 71725651 G BR 08 HB バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド 71725651 G BR 08 HB バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ ノーブランド 71725651

バンジョーアダプタ Gネジ メガネアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725651 品番G BR 08 HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途油圧ホースからの接続などに 材質 寸法L(mm)23 寸法L1(mm)50 ねじ規格【G】G1/2 寸法d1(Φmm)21 寸法d2(Φmm)36
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※自動車、バイク用品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする