※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
DIN 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(Φmm)
12
注文コード
71725687
品番
AD 12L=R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DIN金具の油圧ホースからの接続などに
材質
鉄
寸法L(mm)
42
六角対辺(mm)
【X】22、【Y】19
ねじ規格
【T1】M18×1.5、【T2】R3/8
寸法P(Φmm)
12
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。