※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
DIN 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(Φmm)
18
注文コード
71725705
品番
AD 18L=R1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DIN金具の油圧ホースからの接続などに
材質
鉄
寸法L(mm)
49
六角対辺(mm)
【X】32、【Y】24
ねじ規格
【T1】M26×1.5、【T2】R1/2
寸法P(Φmm)
18
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。