※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
DIN 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(Φmm)
8
注文コード
71725730
品番
AD 8S=R1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法P
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DIN金具の油圧ホースからの接続などに
材質
鉄
寸法L(mm)
40
六角対辺(mm)
【X】19、【Y】17
ねじ規格
【T1】M16×1.5、【T2】R1/4
寸法P(Φmm)
8
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。