※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD 12S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725748 AD 12S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725748 AD 12S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725748 AD 12S=R3/8 DIN 変換アダプタ ノーブランド 71725748

DIN 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(Φmm)12 注文コード71725748 品番AD 12S=R3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法Pなど13種類から選べます 他の種類を見る
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに 材質 寸法L(mm)41 六角対辺(mm)【X】24、【Y】19 ねじ規格【T1】M20×1.5、【T2】R3/8 寸法P(Φmm)12
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする