※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
DIN ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71725818
品番
F-35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
DIN金具の油圧ホースの接続などに
材質
鉄
六角対辺(mm)
【SW】46
寸法(Φmm)
【d1・d4】35
ねじ規格
【両側】M45×2.0
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。