※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-16S DIN ニップル ノーブランド 71725888 F-16S DIN ニップル ノーブランド 71725888

DIN ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725888 品番F-16S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
用途DIN金具の油圧ホースの接続などに 材質 六角対辺(mm)【SW】27 寸法(Φmm)【d1・d11】16 ねじ規格【両側】M24×1.5
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする