※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用キャップ
DIN メスキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φ)
6
注文コード
71725976
品番
C-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
径(Φ)
6
六角対辺(mm)
【SW】17
ねじ規格
M14×1.5
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。