床下アルミ収納庫R 一般タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71730359 品番 ASR60S
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。
角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。
使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。
一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。
取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。

用途床下収納庫 寸法(mm)619×619×463 シルバー 開口寸法(mm)606×606
注意
※床面の水平を確認してください。
※収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mmm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けてください。
※開口部が床面からの荷重に耐えられるよう、補助根太は根太や大引に連結し、十分強度を確保してください。
※たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間にすき間が生じないように取付けてください。
※内枠に入る床板は、厚み18mmです。18mmに満たない場合、捨張合板で18mmにし、反りがないようにしてください。
※内枠裏の補強桟は必ず、床板の継ぎ目と直行するよう取付けてください。
※施工後にタイルが破損するおそれがあるため、タイル仕上げ部への使用は避けてください。
※内蓋に無垢材の使用はできません。施工後、床材の反りにより点検口枠がガタつく可能性があります。
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする