画像準備中

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)3.2 注文コード71731068 品番NS-40Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は棒径など2種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。
亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。
亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。

用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接 成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005% 棒長(mm)400 JIS規格Z 3211 E4340 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)33 引張強度(MPa)488 耐圧力(MPa)414 電流範囲(A)下向:100〜140、上向:80〜130、立向上進:80〜130 吸収エネルギー(J)100(0℃)
注意
※溶接棒は使用前に70〜120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接は、亜鉛蒸気による内部欠陥が発生しやすいため、必要に応じて亜鉛メッキを除去した上で溶接してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする