スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源TRC-121、トーチCTPW-1201 定格入力電流(A)120 注文コード71731506 品番ストレートトーチ10m
参考基準価格(税別)¥1,731,800 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は付属品・定格入力電流など9種類から選べます 他の種類を見る
用途
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減
定格使用率(%)100 付属品電源TRC-121、トーチCTPW-1201 質量(kg)148 長さ(m)【トーチ】10 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809 定格入力(kVA)28.3(27.5kW) 定格入力電流(A)120 相数三相 定格負荷電圧(V)200 出力電流範囲(A)30〜120
関連資料:(1.71MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする