スーパープラズマ切断機 D-8000

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品エアーユニット(P6255×00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1 セット内容電源:VRC-81、トーチ:CTPWM-0801(ストレートハンドル) 定格負荷電圧(V)150 注文コード71731601 品番D-8000 ストレートトーチ20m仕様
参考基準価格(税別)¥1,253,400 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は付属品・セット内容・定格負荷電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現
ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。
新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。

セット内容電源:VRC-81、トーチ:CTPWM-0801(ストレートハンドル) 付属品エアーユニット(P6255×00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1 質量(kg)67 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700 定格入力(kVA)14.4(13.8kW) 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)150 出力電流範囲(A)20〜80
関連資料:(1.71MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入時フォークリフトなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11651027
2015-04-30
用途:
ステンレス、チタン、ニッケル、板、パイプの切断

普通に、それなりに切断できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする