代表画像

CNMG120412-SDM T6225 チップ CNMG-SDM タンガロイ 71733168 CNMG120412-SDM T6225 チップ CNMG-SDM タンガロイ 71733168

チップ CNMG-SDM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 71733168 品番 CNMG120412-SDM T6225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状ひし形穴付80度 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする