代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG-SM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
71733247
品番
DNMG150604-SM T6225
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形穴付55度
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2