代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ VNMG-SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
71733457
品番
VNMG160404-SF T6225
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ひし形穴付35°
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.8
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.45、(min)0.05