代表画像

VNMG160404-SM T6225 チップ VNMG-SM タンガロイ 71733475 VNMG160404-SM T6225 チップ VNMG-SM タンガロイ 71733475

チップ VNMG-SM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 71733475 品番 VNMG160404-SM T6225
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状ひし形穴付35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーティングT6225 寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブタイプ 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする