付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ
仕様【内釜】備長炭かまど丸釜(鍛造):釜厚さ:7mm / 丸底60° / コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:14本
質量(kg)6
色グランブラック
消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×328×246
コントロール【気圧】真空 / 圧力1.2気圧(圧力可変)
保証期間内釜5年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)
モードおススメ炊飯コース:極匠、食感炊き分け:「匠炊き」炊き分け5通り、銘柄炊き分け:30銘柄、早炊き、エコ炊飯、お粥/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん等
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:178.0(エコ炊飯)190(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:15.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)87.2 区分:B
省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)
最大炊飯量5.5合(1L)