RC-10SGX(W) 真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 東芝 71736126

RC-10SGX(W) 真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 東芝 71736126
RC-10SGX(W) 真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 東芝 71736126
RC-10SGX(W) 真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 東芝 71736126
RC-10SGX(W) 真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産 東芝 71736126

真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き」新潟産

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
グランホワイト
内容量1台注文コード71736126品番RC-10SGX(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

美味しさを重視するこだわり派のハイエンドモデル。
搭載している真空ポンプで内釜を真空にし、圧力差でお米の芯までたっぷり吸水させるから冷めても美味しい。また真空水で加熱すると沸騰の泡が小さくお米が傷つかずハリツヤのある仕上がりです。
内回り・外回りに回転方向を切り替える噴上げ回転熱対流で内釜全体を高温で均一に加熱することでふっくらとした炊き上がり。お米それぞれの個性にあわせた納得の炊きあがりを楽しめる銘柄炊きコース搭載です。
キッチンに馴染む美しいデザインと、お手入れのしやすさを両立しています。

付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ仕様【内釜】備長炭かまど丸釜(鍛造):釜厚さ:7mm / 丸底60° / コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:14本質量(kg)6グランホワイト消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×328×246コントロール【気圧】真空 / 圧力1.2気圧(圧力可変)保証期間内釜5年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)モードおススメ炊飯コース:極匠、食感炊き分け:「匠炊き」炊き分け5通り、銘柄炊き分け:30銘柄、早炊き、エコ炊飯、お粥/炊込み/少量/お弁当/冷凍ごはん等消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:178.0(エコ炊飯)190(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:15.1(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)87.2 区分:B省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする