付属品しゃもじ(自立式)、軽量カップ
仕様【内釜】銅かまど丸釜(鍛造) / 釜厚さ:5mm / 丸底60° / コーティング外面:胴コート / コーティング内面:ダイヤモンドチタンコート / 釜底WAVE:7本
質量(kg)5.3
色グランブラック
消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220
コントロール【気圧】真空 / 圧力1.1気圧(圧力可変)
保証期間内釜3年(保証期間に内側のコーティングがはがれた場合新品とお取替えします。ただし、取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外)
モードおススメ炊飯コース:極匠コース、食感炊き分け:「匠炊き」5通り、銘柄炊き分け:5銘柄、早炊き、エコ炊飯、極匠コース/おかゆ/炊込み/お弁当/冷凍ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:172.6(エコ炊飯)178.8(白米匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:13.9(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)83.2 区分:B
省エネ基準達成率(%)107%(エコ炊飯)
最大炊飯量5.5合(1L)