付属品おたま、しゃもじ、軽量カップ
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード
質量(kg)5.9
色ミルキーホワイト
消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×320×219
コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)
モードオススメ炊飯コース:甘み炊き、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、お粥/炊込み/お弁当/冷凍ごはん、簡単調理(自動調理)、こだわり調理
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:154.3(エコ炊飯)172.2(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:21.4(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)88.2 区分:B
省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)
最大炊飯量5.5合(1L)