付属品しゃもじ、軽量カップ
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード
質量(kg)5.8
色アッシュグレージュ
消費電力(W)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216
コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)
モードおススメ炊飯コース:食感炊き分け3通り、甘み炊き、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/冷凍ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.4(エコ炊飯)129.3(白米・匠炊き)、1時間あたりの保温時:16.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)51.7 区分:A
省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)
最大炊飯量3.5合(0.63L)