※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71738847
品番
IS10E-20-02-D
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
取付
【位置】右
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
0.5
圧力単位
【目盛板】Mpa