KVMスイッチ オーディオなし StarTech.com,ポート数:8 USB 1 1 VGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742058 品番SV831DUSBUK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

SV831DUSBUK 8ポートラックマウントUSB KVMスイッチキットには、初期状態のままで8台のサーバーやPCに接続するのに必要なケーブルとアクセサリがすべて揃ったKVMスイッチが用意されているため、簡単にセットアップすることができます。
USB KVMの信頼性の高いコンピュータ管理ツールにより、1台のキーボード / マウス / ディスプレイから最大8台のUSB接続のコンピュータを管理することができます。また、ホットキーコマンドベースの切り替えやフロントパネルの押ボタンで最大限の操作性を発揮し、オンスクリーンディスプレイで設定がさらに簡単に行えるようになっています。
この8ポートスイッチは、運用中のサーバールームに追加するのに最適で、1Uのキャビネットスペースにラックマウントすることができます。複数のKVMスイッチをカスケード接続すれば、この1つのスイッチから最大64台のコンピュータを制御可能です。

仕様●オーディオ接続タイプ:オーディオなし●キーボード / マウス接続タイプ:USB●ビデオ接続タイプ:VGA 幅(mm)435 寸法(mm)435×180×45 高さ(mm)45 ポート数8 深さ(mm)180 最大解像度1920×1440 ディスプレイ1 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする