StarTech.com VGA・ SVGAケーブル, 5m, PVC, MXTHQMM5MA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742259 品番MXTHQMM5MA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MXTHQMM5MA 5メートル高解像度VGAケーブルは、VGAで最高のビデオ品質が得られるようになっている高品質SVGAケーブルです。VGAビデオカードとモニタ間のビデオ接続と、サウンドカードと外部オーディオ機器間のオーディオ接続の両方を1本のケーブルで実現するソリューションです。
StarTech.comの高解像度VGAケーブル(オーディオ対応)は、高品質オス-オス同軸VGAケーブルを備え、非同軸ケーブルに固有の「ゴースト」やぼやけた画像を解消するように設計されています。また、コネクタ端付近のフェライトコアにより、優れたEMI干渉保護性能を発揮します。
5 m SVGAケーブル(オーディオ対応VGAケーブル)には、StarTech.comの永久保証が付いています。

仕様素線径:28 AWG 外被:黒 長さ(m)5 材質(シース)PVC コネクタ(1・2)3.5 mmステレオジャック、 VGA、オス/メス:オス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする